Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Croma Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Croma Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Croma Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944176
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27450000
EAN/GTIN:
     4011097587431
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf hansgrohe
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 160 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: brausekopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.