Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance S Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance S Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance S Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance S Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance S Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944451
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27623000
EAN/GTIN:
     4059625137185
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

PowderRain

Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen

- Brausekopfgröße: 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 18 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 16899/IIB
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27478000
ab € 252,38*
Ähnlich
Hansgrohe
27607000
ab € 276,84*
Ähnlich
Hansgrohe
27620000
ab € 293,69*
Ähnlich
Hansgrohe
26470400
ab € 261,84*
Ähnlich
Hansgrohe
27474810
ab € 472,05*
Ähnlich
Hansgrohe
27461000
ab € 351,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.