Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944573
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26481000
EAN/GTIN:
     4011097718613
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Brausekopfgröße: 240 mm
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke - Unterputz Installation
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28058/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
26471180
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.