Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Rainmaker Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Rainmaker Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance Rainmaker Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance Rainmaker Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944874
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28403000
EAN/GTIN:
     4011097487687
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf hansgrohe
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

- Besteht aus: Kopfbrause, Brausethermostat
- Brausekopfgröße: 600 mm
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min
- Durchflussmenge RainAir XL (bei 3 bar): 26 l/min
- Durchflussmenge WhirlAir Strahl (bei 3 bar): 21 l/min
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Montage: Decke - Unterputz Installation
- TUV geprüft
- Kopfbrause 600 3jet ohne Beleuchtung (# 26115000)
- Thermostat Highflow Unterputz (# 15715000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: brausekopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.533,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.245,96*
€ 5.052,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.066,24*
€ 4.838,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.808,27*
€ 4.531,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.671,30*
€ 4.368,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.552,87*
€ 4.227,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.533,40*
€ 4.204,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.