Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex DG-3 Stativaufsatz Schwarz Metall Gimbal head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex DG-3 Stativaufsatz Schwarz Metall Gimbal head
Walimex DG-3 Stativaufsatz Schwarz Metall Gimbal head
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6997185
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17020
EAN/GTIN:
     4250234570206
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf
  • hochwertige „Affenschaukel“ für große Teleobjektive. - ideal für Sport- und Naturfotografie oder auch Panoramafotografie. - schnelle und einfache Handhabung. - Präzisionskugellager sorgt für sanfte Bewegungen. - inkl. Schnellwechselplatte mit Drehklemmung und Drucksicherung. - 4 Fixierungen (Friktionseinstellung). - Belastbarkeit: bis zu 10 kg! Für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie sind die standardmäßigen Flach- und Kugelköpfe nicht die optimale Lösung. Dieser professionelle Gimbal-Neiger wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen. Für Friktionseinstellung und Arretierung von horizontalen und vertikalen Verstellungen der Objektive bietet der Spezialstativkopf Gimbal große Einstellknöpfe. Da keine Schmierstoffe verwendet werden, ist der Stativkopf wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Stativkopftyp
Gimbal head
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.