Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape My Coffee Machine


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Hape My Coffee Machine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70011761
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3146
EAN/GTIN:
     6943478019324
Suchbegriffe:
Spielzeug-Haushaltsgeräte
Das gehört in jede Spielzeugküche. Mit dieser tollen Kaffeemaschine mit wechselbarem Pad machst du traumhaften Kaffee – egal ob mit oder ohne Milch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Küche und Essen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.