Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70112308
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9115AXI-E
EAN/GTIN:
     889728211789
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230.124 mm
Verpackungstiefe
249.174 mm
Verpackungshöhe
84.074 mm
Paketgewicht
530.61 g
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Ursprungsland
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,68*
€ 592,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.