Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 144018 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 144018 Schrumpfschlauch
Cellpack 144018 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70156791
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144018
EAN/GTIN:
     4010311009339
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
160 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
50 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.