Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE3518 Rot 8,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICIAE3518 Rot 8,3 mm
Intercable ICIAE3518 Rot 8,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70157847
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 35qmm isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
18 mm
Durchmesser
12.7 mm
Innendurchmesser
8.3 mm
Länge (mm)
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,032*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,12064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,392*
€ 9,98648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,362*
€ 9,95078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,952*
€ 9,46288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,592*
€ 9,03448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,972*
€ 8,29668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,032*
€ 7,17808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.