Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE612 Gelb 3,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICIAE612 Gelb 3,5 mm
Intercable ICIAE612 Gelb 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70157940
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
12 mm
Durchmesser
6.3 mm
Innendurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.