Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE1512 Schwarz 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICIAE1512 Schwarz 1,7 mm
Intercable ICIAE1512 Schwarz 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70158025
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
12 mm
Durchmesser
3.5 mm
Innendurchmesser
1.7 mm
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02071*
€ 0,02464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02041*
€ 0,02429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01871*
€ 0,02226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01861*
€ 0,02215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.