Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE210 Silber 2,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE210 Silber 2,3 mm
Intercable ICAE210 Silber 2,3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70158028
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.3 mm
Länge (mm)
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,625*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,715*
€ 7,99085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,405*
€ 7,62195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,865*
€ 6,97935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,445*
€ 6,47955
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.