Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE0148BR Braun 0,7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICIAE0148BR Braun 0,7 mm
Intercable ICIAE0148BR Braun 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70174951
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
8 mm
Durchmesser
1.6 mm
Innendurchmesser
0.7 mm
Länge (mm)
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Maximale Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.