Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 126925 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cellpack 126925 Schrumpfschlauch
Cellpack 126925 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70190640
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126925
EAN/GTIN:
     4010311008936
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
50000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
25.4 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
12.7 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,3784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,76*
€ 641,1244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,40*
€ 638,316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,07*
€ 604,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,85*
€ 588,8715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,29*
€ 554,8851
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,57*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 942,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.