Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Cellpack 126908 Schrumpfschlauch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-70190645
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
126908
EAN/GTIN:
4010311008912
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün-gelb cellpack
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün, Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
100000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12.7 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6.4 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,00*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,5268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,92*
€ 621,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,75*
€ 614,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,80*
€ 584,052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,84*
€ 568,6296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,00*
€ 535,50
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellpack 146765 Schrumpfschlauch
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 915,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen