Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 144176 Schrumpfschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Cellpack 144176 Schrumpfschlauch
Cellpack 144176 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70190658
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144176
EAN/GTIN:
     4010311030531
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Schlauch-/Rohrlänge
300000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
2.4 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1.2 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.