Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Cellpack 126928 Schrumpfschlauch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-70190832
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
126928
EAN/GTIN:
4010311031316
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Gelb
Schlauch-/Rohrlänge
50000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
25.4 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
12.7 mm
Schrumpftemperatur
90 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,18*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,9636* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,84*
€ 417,4996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,14*
€ 416,6666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,43*
€ 394,4017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,93*
€ 381,9067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,18*
€ 354,8342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen