Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16992 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Walimex 16992 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7025478
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16992
EAN/GTIN:
     4250234569927
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • passend zu den Blitzen von Hensel EH und Richter
    - Wabengitter sorgt für gerichtetes Licht
    - unverzichtbar für Aktaufnahmen und Portraits, an denen exakte Lichtkanten erwünscht sind
    - ideal um Akzente zu setzen
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - Softbox drehbar um 360°
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
    - hervorragende Verarbeitung und Qualität
    - beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab

    Was Sie bei unseren Softboxen und Octagon-Softboxen sicher schon kennen und lieben gelernt haben, bieten wir Ihnen mit der PLUS-Version nun endlich auch für die Striplights an: Ein Wabengitter (Grid) bewirkt ein stärker gerichtetes Licht und verhindert Streulicht. Das bedeutet noch mehr Präzision und Perfektion für Ihre Ausleuchtung und Bilder.

    Das hochwertige Striplight mit 25x180cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
1240 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.