Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17003 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Walimex 17003 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7025489
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     4250234570039
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • Softbox – mit Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
    - innovative Technik für schnellen Aufbau
    - unkompliziert und schnell aufzubauen
    - beachten Sie bitte: bei Verwendung mit einem Studioblitz kann diese Softbox nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab
    - Kompaktblitz-Halter für Lichtformer
    - passend für Vorsätze mit VC, VC PLUS und Aurora/Bowens–Anschluss, z.B. Spotvorsätze, kleinere Softboxen etc.
    - für Blitze von ca. 5-21cm Größe
    - mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde einfach am Stativ anzubringen
    - für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

    Die hochwertige Softbox mit 60x60cm ist das ideale Werkzeug für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleinen Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Die Softbox ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.
    Die walimex Vorsatzhalterung für Kompaktblitzgeräte ist ideal für den Aufsatz einer Softbox, mit VC oder Aurora/Bowens -Anschluss, aber auch von Spotvorsätzen, Beauty Dishes etc. Passend für Blitzgeräte in der Größe von Nikon SB 24 bis 28DX, Nikon SB 600 und 800, Canon 420/430EX, 440/580EX, Minolta 5400, sowie ähnlich große Modelle. Die Halterung kann problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
760 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.