| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-70268837 Herst.-Nr.: 24634 EAN/GTIN: 4009803246345 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Child | | Ursprungsland | China | | Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen) | 1 Stück(e) | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Importland (ISO 3166-1) | Deutschland | | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Zurückgeleitet | | Saisonal | Dauerhaft | Logistikdaten | Palettentyp | 800 x 1200 mm | | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | | Breite des Versandkartons | 450 mm | | Höhe des Versandkartons | 425 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 4043529110061 | | Verpackungstyp Versandgehäuse (innen) | Box | Technische Details | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Material | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 154 mm | | Tiefe | 140 mm | | Gewicht | 364 g | Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Batterien erforderlich | Ja | | Netzteiltyp | AA |
|
| | |
| | | |
| |