Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Antec TORQUE Midi Tower Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70374908
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80026-6
EAN/GTIN:
     761345800266
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14250 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
215 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
621 mm
Höhe
644 mm
Gewicht
9350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.