Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 13137-20 Vernebler Sprüher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 13137-20 Vernebler Sprüher
Gardena 13137-20 Vernebler Sprüher
Gardena 13137-20 Vernebler Sprüher
Gardena 13137-20 Vernebler Sprüher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70456852
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13137-20
EAN/GTIN:
     4078500077934
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abkühlung an heißen Tagen

Das Outdoor Sprühnebel Set sorgt für einen angenehmen Frische-Kick an heißen Tagen und kühlt die Umgebungsluft um bis zu 6° C ab. Das Wasser wird so fein zerstäubt, dass es wie ein kühler Schleier in der Luft liegt.

Flexibel einsetzbar

Dank der praktischen Befestigungsklemmen kann das Outdoor Sprühnebel Set flexibel eingesetzt werden. Die Klemmen können schnell gelöst und der Schlauch an anderer Stelle montiert werden – auf Balkonen, Terrassen, an Sonnenschirmen oder Zelten. Für eine dauerhafte Installation, zum Beispiel an einer Pergola, können die Befestigungsklemmen auch einfach angeschraubt werden.

Einfacher Anschluss

Das System wird einfach an die Bewässerungssteuerung angeschlossen, die mit dem Wasserhahn verbunden ist. Die Nebeldüse mit Wasserstopper am Ende des Schlauches verhindert das Auslaufen von Wasser.

Automatischer Betrieb

Mit der Bewässerungssteuerung Easyplus strömen die Düsen automatisch in kurzen Intervallen, die individuell eingestellt werden können, den extrem feinen und erfrischenden Nebel aus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vernebler-Technologie
Sprüher
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.