Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTY Kitcase
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70558682
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2091152
EAN/GTIN:
     3026980911522
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN
Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung
und passen Sie Ihre Etiketten individuell an.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
840 g
Leistungen
Anzahl Zeichensatz
6
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
6
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
323 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Maximale Etikettenlänge
3 m
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
46330 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
282 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximum Druckweite
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.