| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-71173405 Herst.-Nr.: NSA-DE EAN/GTIN: 3700730502290 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz | | Bluetooth | Ja | Merkmale | Detektortyp | Photoelektrischer Reflexionsmelder | | Interkonnektabel | Ja | | Drahtlose Verbindung | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Warnung Dezibel | 85 dB | | Befestigungstyp | Oberflächenmontiert | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Unterstützte Positionierung | Horizontal | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | LED-Licht | Ja | | Alarm stumm | Ja | | Testknopf | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 5.0, iOS 10.0 | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Mobile App-Unterstützung | Ja | | Zertifizierung | CE CpR NF | Energie | Energiequelle | Akku | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 44 mm | | Durchmesser | 115 mm | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |