Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

raaco Trolley CS 7-0 / 1280 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Trolley CS 7-0 / 1280 Aluminium
raaco Trolley CS 7-0 / 1280 Aluminium
raaco Trolley CS 7-0 / 1280 Aluminium
raaco Trolley CS 7-0 / 1280 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71184284
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Trolley mit Platz für 7 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer. Ausgestattet mit 2 klappbaren Seitenablagen zur Aufnahme von je einem CarryLite inkl. Magnetschloss zur Arretierung. Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der Koffer. Etikettenhalter für Beschriftungszwecke. Der Trolley verfügt über 2 Handgriffe für einfaches Manövrieren sowie Rollen mit 2 Feststellbremsen und Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
7
Griff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: raaco rollkoffer, rollenkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.562,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,97*
€ 3.153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,18*
€ 3.144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,85*
€ 3.098,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,29*
€ 3.071,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.562,08*
€ 3.048,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.