Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Depot 10-0/1450 Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Depot 10-0/1450 Metall Silber
raaco Depot 10-0/1450 Metall Silber
raaco Depot 10-0/1450 Metall Silber
raaco Depot 10-0/1450 Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71184472
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     141819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kofferturm Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Kofferturm
Sortimentskofferstapelturm
Stapelturm Sortimentskoffer
Depot, mit Platz für 10 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer. Aufnahmen mit Stopprändern verhindern ein Herausrutschen der Koffer. Etikettenhalter für Beschriftungszwecke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
10 Regale
Regalmaterial
Metall
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Regalfixierung
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
21000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.188,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,55*
€ 2.945,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,34*
€ 2.905,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.324,52*
€ 2.766,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,28*
€ 2.684,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.188,18*
€ 2.603,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.