Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol MSO5104 Oszillograph 100 MHz 500000 MS/s Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol MSO5104 Oszillograph 100 MHz 500000 MS/s Tisch
Rigol MSO5104 Oszillograph 100 MHz 500000 MS/s Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71213918
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     MSO5104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Leistungen
Bandbreite
100 MHz
Abtastrate
500000 MS/s
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Mindestzeit Grundeinstellung (pro Abteilung)
3.5 ns
Energie
Stromverbrauch (max.)
75 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 440 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Lagerung
3000 - 15000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
9 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,58*
€ 1.650,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,10*
€ 1.628,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.050,11*
€ 1.249,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,22*
€ 1.212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,41*
€ 1.178,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,51*
€ 1.163,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.