Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus 14" Universal Docking Station, USB Type-C™
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71284596
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70868
EAN/GTIN:
     4016032456070
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die 14" Docking Station liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u.a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio und lässt sich durch smarte Kabelführung rechts oder linksseitig mit Ihrem Notebook verbinden

- 14 weitere Schnittstellen an Ihrem Notebook für u.a. Video-Signale, Daten, Power, Ethernet & Audio
- Unterstützt UHD bis 4K/30Hz bis 3840 x 2160p Auflösung
- 3x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA) zum Anschluss von bis zu drei Monitoren zeitgleich (Triple Display Support)
- Triple Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
- Triple Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
- 3x USB 3.0 Anschlüsse mit bis zu 5 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, ein Port mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (1,5 A max.)
- 2x USB-C™ Anschlüsse - 1x Power Delivery (PD) , 1x Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps
- Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
- 2x USB 2.0 Anschlüsse mit bis zu 480 Mbps Datenübertragung und 500 mA (Downstream) Ladefunktion pro Port
- Smarte Kabelführung - Verbindung beidseitig (rechts oder links) am Notebook möglich, Kabelführung befindet sich unterhalb der Dockingstation

Die 14" Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C™ Anschluss. Sie verfügt u.a. über 3 Videoports (HDMI, DisplayPort, VGA) zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Dank Triple Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden. Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die drei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode), darüberhinaus lassen sich auch 3 verschiedene Videosignale auf die 3 Grafikports ausgeben (MST Mode). Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstütz. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C™, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C™ Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Ebenso bietet die Docking Station diverse USB 3.0 und 2.0 Ports zur Datenübertragung, Anschluss von Perpheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten. Dank smarter Kabelführung unterhalb der Dockingstation ist der Anschluss beidseitig (links oder rechts) am Notebook möglich. - Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C™ Anschluss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
1848 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
250 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
VK Zolltarifcode
84718000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromkabellänge
0.3 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SDHC
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.