Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71350196
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PCEM2-S
EAN/GTIN:
     8595247903983
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenkühler
M2 Controller
Der interne AXAGON PCEM2-S Adapter ermöglicht über den PCI-Express-Bus den Anschluss einer M.2 SSD-Festplatte an den Computer.

Besonders hochwertige Verarbeitung, kompakte Bauform, ansprechendes Design und überlegte Kühlung – das alles macht den Adapter zur idealen Lösung für ein Upgrade Ihres Computers, der über keine M.2-Slots verfügt.

Der Adapter unterstützt den Einsatz von NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten, ein- sowie doppelseitig. Bei dem Adapter gibt es keine Begrenzung der SSD-Festplatte-Kapazität, zudem lassen sich M.2-Karten bis zu 22x80 mm einsetzen.

Dank der PCI-Express 3.0 4-lane Schnittstelle können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 8 GBps erreicht werden. Die NVMe SSD-Festplatten erreichen im Vergleich zu den SATA SSD-Standardfestplatten mehrfach höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.

Die Kühlung der M.2 SSD-Festplatte wird durch das Alugehäuse, das als Kühler funktioniert, und die mitgelieferten wärmeleitenden Platten gefördert. Das Ergebnis: eine optimale Kombination aus Kühlung der M.2 SSD-Festplatte und Wärmeabfuhr.

Die LED-Anzeige zeigt Anschluss oder Datenübertragung im M.2-Slot an.

Eingang:
• PCI-Express 3.0 Schnittstelle, kompatibel mit PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1.
• Anzahl von Leitungen 4-Lane, kompatibel mit x16 PCIe-Slots.
• Durchlässigkeit 4-Lane PCI-Express 3.0 Bus bis zu 8 GB/s (in beiden Richtungen).

Ausgang:
• NGFF 75-Pin M-Key Slot für Einbau von NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten.

Weitere Eigenschaften:
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Unterstützung von M.2-Festplatten mit folgenden Maßen - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
• Unterstützung von M-Key oder B+M-Key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD Festplatten ohne Begrenzung der maximalen Kapazität.
• Unterstützung von ein- sowie doppelseitigen M.2-Festplatten.
• Bessere Wärmeabfuhr durch metallisierte Lüftungsöffnungen, wärmeleitende Platten und das Alugehäuse.
• Unterstützung von Booten aus SSD-Karte.
• Keine Installation von Treibern notwendig.
• Maße 102 x 43 x 8 mm, Gewicht 43 g.

Stromversorgung:
• Der Adapter wird direkt über den PCI-Express-Bus versorgt, es wird keine externe Stromquelle benötigt.

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2012 / 2016 (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Linux mit dem Kern 2.6.31 und höher.
• Anm.: Bei Windows 7 ist die Unterstützung von diesem Betriebssystem mit dem Hersteller der M.2 SSD-Festplatte zu besprechen.

Lieferumfang:
• PCIe-Adapter für M.2 NVMe (PCI-Express) SSD mit Alugehäuse,
• 3 Stück wärmeleitende Platten,
• Montagematerial und Schraubendreher,
• gedruckte Installationsanleitung EN/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
• in einer Kartonschachtel verpackt, mit übersichtlich angeführten Parametern.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zweck
PC
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
43 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016
Merkmale
Bandbreite
8 Gbit/s
TRIM-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, festplatten adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.