Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 0911502 Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 0911502 Schwarz 12 Stück(e)
Fellowes 0911502 Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71352541
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     911502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Für Stifttyp geeignet
Kugelschreiber
Kompatibilität
9821502
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,25417*
€ 0,30246
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25334*
€ 0,30147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22334*
€ 0,26577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17334*
€ 0,20627
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
910301
ab € 1,99*
Sonstiges
Fellowes
9821502
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.