Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 09 Tragbare Klimaanlage 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71370763
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAC-PO-0009-E06S
EAN/GTIN:
     5903246542165
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Moby Blue stellt eine perfekte Verbindung zwischen Leistung und Produktqualität dar. Harmonisches Design, gutaussehende Details und moderne Technologie passen hervorragend zu jedem Innenraum. Dabei bietet das Gerät effiziente Kühlung, Entfeuchtung und Belüftung. Das Gerät verfügt über folgende Ausstattung und Funktionen: Fernbedienung, Bedienpanel, 24-Stunden-Timer, waschbarer Filter und Auto-Restart. Das Gerät arbeitet äußerst leise, ist leicht zu bedienen und auf den eingebauten Rollen problemlos zu bewegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
31000 g
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
35000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung in Watt (max)
2600 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
65 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
1.2 l/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
340 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Schlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
280 g
Kühltemperaturreichweite
18 - 32 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.