Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EB 944 100 E, Backofen 65 l 3100 W A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EB 944 100 E, Backofen 65 l 3100 W A Edelstahl
Amica EB 944 100 E, Backofen 65 l 3100 W A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71371345
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EB 944 100 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
amica backofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.78 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,1
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
65 l
Leistung Gesamteinheit
3100 W
Netto-Ofenvolumen
65 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
11
Reinigungsart
Dampf
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
36000 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
32400 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
3
Sanftschließende Tür
Ja
Kabellänge
1.5 m
Geräuschpegel
58 dB
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Timer-Typ
Digital
Tropfenschale
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Lampenleistung
25 W
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.