Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
DELL Erweiterung von 3 jahre ProSupport auf 5 jahre ProSupport Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-71657186
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PER740X_4335V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieerweiterung 5y
ProSupport Plus verbessert die Performance und Stabilität kritischer Systeme proaktiv mit automatisiertem Support, Analysen und dem richtigen Know-how für Ihr Unternehmen. ProSupport Plus hilft Ihnen nicht nur bei der schnellen Behebung eines auftretenden Problems, sondern kann auch dazu beitragen, Probleme noch vor ihrer Entstehung zu verhindern. Sie erhalten die Möglichkeit, unbesorgt komplexe Technologien einzuführen, und Dell Technologies verhilft Ihnen mit Know-how und Erkenntnissen zur mehr Produktivität und Zeit für Ihre Prioritäten.
* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Technologies Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
5 Jahr(e)
Serviceart
ProSupport Plus
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
it serviceverträge dell
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.812,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,41*
€ 3.457,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,60*
€ 3.443,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.840,85*
€ 3.380,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.813,45*
€ 3.348,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.812,66*
€ 3.347,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL A9781927 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781927
ab € 232,68*
Zubehör
DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781929
ab € 162,71*
Zubehör
DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA138422
ab € 165,82*
Zubehör
DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Dell
AA579530
ab € 298,70*
Zubehör
DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Dell
AA579531
ab € 218,35*
Zubehör
DELL AA579532 Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Dell
AA579532
ab € 113,51*
Zubehör
DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799041
ab € 223,47*
Zubehör
DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799064
ab € 302,54*
Zubehör
DELL AA799087 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799087
ab € 178,70*
Zubehör
DELL AA799110 Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799110
ab € 298,27*
Zubehör
DELL AA940922 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA940922
ab € 85,86*
Zubehör
DELL AB257576 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257576
ab € 90,82*
Zubehör
DELL AB257598 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257598
ab € 75,50*
Zubehör
DELL AB257620 Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257620
ab € 184,59*
Zubehör
DELL AB614353 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AB614353
ab € 221,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen