Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH3660Z Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71868368
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH3660Z
EAN/GTIN:
     813097024220
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
260 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20.7 - 31.05 mm
Blendenbereich (F-F)
2,42 - 2,97
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.5:1
Projektionsverhältnis
1.39 - 2.09 : 1
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 13 %
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
26 - 324 Zoll
Projektionsabstand
1.2 - 10 m
Trapezkorrektur, horizontal
+/-30 °
Trapezkorrektur, vertikal
+/-30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Breite
395 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
136 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.667,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,21*
€ 2.118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,36*
€ 2.112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,15*
€ 2.051,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,19*
€ 2.012,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,02*
€ 1.983,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.