Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race Mouse Bungee Mouse-Bungee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race Mouse Bungee Mouse-Bungee
Glorious PC Gaming Race Mouse Bungee Mouse-Bungee
Glorious PC Gaming Race Mouse Bungee Mouse-Bungee
Glorious PC Gaming Race Mouse Bungee Mouse-Bungee
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72100989
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     G-MB-BLACK
EAN/GTIN:
     850005352006
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mouse-Bungee
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
265 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.