Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-RF-2008-U Rack Zubehör Gang-Dachplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-RF-2008-U Rack Zubehör Gang-Dachplatte
APC FS-RF-2008-U Rack Zubehör Gang-Dachplatte
APC FS-RF-2008-U Rack Zubehör Gang-Dachplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72267442
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-RF-2008-U
EAN/GTIN:
     731304342274
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
1510 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1446 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
5000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Gang-Dachplatte
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.