Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0172 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0172 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0172 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72483981
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0172
EAN/GTIN:
     5706998827418
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
303 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
266 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
24 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.