Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF3215MC-B1AG Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF3215MC-B1AG Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz
iiyama ProLite TF3215MC-B1AG Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz
iiyama ProLite TF3215MC-B1AG Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72514973
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF3215MC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570117161
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite TF3215MC-B1AG (31.5 Zoll) ist ausgestattet mit PCAP-Touch-Technologie und verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glasdesign, das AntiGlare beschichtete Glas minimiert störende Reflektionen durch externe Lichtquellen, welche die Farbwiedergabe, den Kontrast und die Bildschärfe negativ beeinflussen können. Dank seiner komplett rahmenlosen Glasoberfläche mit außerordentlicher Kratzfestigkeit und Haltbarkeit, ist das Gerät ideal für Anwendungen im öffentlichen Bereich. Die nahtlose Integration in Kiosksysteme, sowie das Erreichen der Schutzklasse IP 65 für Staub- und Wasserbeständigkeit, wird unterstützt durch eine Schaumstoffdichtung am Gerät. Die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung bietet Flexibilität bei nahezu jeder Installation. Der TF3215MC-B1AG ist die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Wandmontage
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
392.8 x 698.4 mm
Full-HD
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Kiosk
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Single-Touch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
30
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 68 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 63 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
425 cd/m²
Display Glasart
Gehärtetes Glas
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
466716
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
12850 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
739.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61 mm
Höhe (ohne Standfuß)
434 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10300 g
Multimedia
Megapixel (ca.)
2.1 MP
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
3 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,24*
€ 1.098,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,51*
€ 1.088,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,71*
€ 1.020,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,22*
€ 996,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,50*
€ 975,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,41*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,38*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,05*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.