Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG5102 Widerstand 51000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG5102 Widerstand 51000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG5102 Widerstand 51000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72591411
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG5102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0095*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,12203*
€ 0,14522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04013*
€ 0,04775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01789*
€ 0,02129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01417*
€ 0,01686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.