Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG5103 Widerstand 510000 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG5103 Widerstand 510000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG5103 Widerstand 510000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72591526
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
510000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2165*
€ 1,44764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.