Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White E27 Wireless Dimming Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White E27 Wireless Dimming Kit
Philips Hue White E27 Wireless Dimming Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72638194
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696785331
EAN/GTIN:
     8718696785331
Suchbegriffe:
Dimmer
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
Einfaches, smartes Lichtsystem

Lege los mit dem Philips Hue Wireless Dimming Kit. Genieße kabelloses und stufenloses Dimmen. Dies funktioniert direkt. Steuere Deine Lampe mit dem integrierten Dimmschalter, oder schließe alle Geräte an eine Philips Hue Bridge an und nutze weitere, smarte Funktionen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718696785348
Anzahl der Leuchten pro Schalter (max.)
10
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lichtleistung
Warm white light
SAP Breite pro Stück
17,600 cm
SAP Länge pro Stück
7,500 cm
SAP Höhe pro Stück
16,500 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
292 g
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Farbtondimmschalter
1
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Batterie Hue-Dimmschalter enthalten
Ja
Batterietyp des Hue-Dimmschalters
CR2450
Anzahl der unterstützten Hue-Dimmschalterbatterien
1
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
9 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929001821603
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696785331
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.15.4
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
67 g
Durchmesser
61 mm
Breite Hue Dimmschalter
35 mm
Tiefe Hue-Dimmschalter
11 mm
Höhe Hue Dimmschalter
92 mm
Wandplattentiefe
14 mm
Wandplattenhöhe
115 mm
Wandplattenbreite
70 mm
Gewicht (mit Wandplatte)
67 g
Glühbirnendurchmesser
61 mm
Glühbirnenhöhe
110 mm
Wandplattenbreite Hue-Dimmschalter
70 mm
Wandplattentiefe Hue-Dimmschalter
14 mm
Wandplattenhöhe Hue-Dimmschalter
115 mm
Gewicht Hue-Dimmschalter (mit Wandplatte)
67 g
Gewicht Hue-Dimmschalter
37 g
Merkmale
Typ
Set für intelligente Beleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Farbton-Dimmschalter minimaler Innenbereich
12 m
Befestigungstyp
Freistehend
Sofort volles Licht
Ja
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2400 - 2483.5 MHz
Lebensdauer Hue-Dimmschalter (Klicks)
50000
Batterielebensdauer Hue-Dimmschalter (min.)
3 Jahr(e)
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
17.6 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
16.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.