Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GMPDX6 Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GMPDX6 Eingabestift Schwarz
Getac GMPDX6 Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72675778
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMPDX6
EAN/GTIN:
     541314110028
Suchbegriffe:
Halteseil
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Höhe
109 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
UX10
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.