Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0231010400165 16 mm Schraube


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0231010400165 16 mm Schraube
SPAX 0231010400165 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-231010400165
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1148311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
15 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
571000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01537*
€ 0,02087*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0159*
€ 0,0215*
1000
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,0168*
€ 0,0225*
4 Tage
18000
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0199*
€ 0,0264*
2 Tage
14000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0202*
€ 0,0268*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,02087*
€ 0,02484
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,02037*
€ 0,02424
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01987*
€ 0,02365
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01887*
€ 0,02246
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01817*
€ 0,02162
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,01537*
€ 0,01829
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01537* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.