Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0231010350165 16 mm Schraube


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0231010350165 16 mm Schraube
SPAX 0231010350165 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-231010350165
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1198890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
15 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
592000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,01251*
€ 0,01721*
6 Tage
19000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0177*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0129*
€ 0,0179*
4 Tage
23400
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0221*
2 Tage
18200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0163*
€ 0,0225*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01721*
€ 0,02048
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01711*
€ 0,02036
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01621*
€ 0,01929
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01541*
€ 0,01834
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01471*
€ 0,0175
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.