Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3460448 Schraube/Bolzen 1,3 cm 1000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3460448 Schraube/Bolzen 1,3 cm 1000 Stück(e)
SPAX 3460448 Schraube/Bolzen 1,3 cm 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4757-1337090
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3460448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Schraubendrehergröße
4mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,022*
2 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0216*
€ 0,0294*
12 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0343*
1 Tag
3000
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0278*
€ 0,0373*
16 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.