Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0627000350163 16 mm Schraube


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0627000350163 16 mm Schraube
SPAX 0627000350163 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-627000350163
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3367055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
68000
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0574*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0511*
€ 0,07*
3 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0515*
€ 0,071*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0526*
€ 0,0721*
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0513*
€ 0,0731*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0416* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.