Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 509-2190935 Herst.-Nr.: SSD7CS900-250-RB EAN/GTIN: 751492629940 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 250 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Speichertyp | 3D TLC | | Komponente für | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 250 gb 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 509 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,98* | € 19,45* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,02* | € 19,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,20* | € 19,76* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 14,73* | € 20,44* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 20,04* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 509 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 509 | | Versand: Lager 509 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|