Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 35,6 cm (14") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 35,6 cm (14") 18,5 cm
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 60 35,6 cm (14") 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771078
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692315701
EAN/GTIN:
     8714692315701
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
82 (475kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
C
Geräuschpegel
68 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
14 "
Reifenbreite
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 32,27*
Ähnlich
Apollo
€ 41,76*
Ähnlich
Barum
€ 43,78*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 60,76*
Ähnlich
Falken
€ 46,72*
Ähnlich
Firestone
€ 52,61*
Ähnlich
Fulda
€ 45,63*
Ähnlich
Goodride
€ 32,18*
Ähnlich
Goodyear
€ 55,97*
Ähnlich
Hankook
€ 48,74*
Ähnlich
Kleber
€ 47,82*
Ähnlich
Kumho
€ 38,47*
Ähnlich
LAUFENN
€ 40,25*
Ähnlich
Maxxis
€ 41,60*
Ähnlich
Michelin
€ 68,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.