Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sommerreifen
>
Artikel
Vredestein Ultrac Satin Sommer C A 70 dB 40 45,7 cm (18") 23,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-72771180
Hersteller:
Vredestein
Herst.-Nr.:
8714692327988
EAN/GTIN:
8714692327988
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
95 (690kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
A
Geräuschpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
18 "
Reifenbreite
235 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen vredestein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone Turanza T005 235/40 R18 XL Sommer 45,7 cm (18") 23,5 cm
Bridgestone
3286340883917
€ 134,45*
Ähnlich
APOLLO 235/40 18 95Y ASPIRE 4G+ XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 71,93*
Ähnlich
AVON 235/40 18 95Y ZV7 XL FP, Sommerreifen
AVON Tyres
€ 94,29*
Ähnlich
BARUM 235/40 18 95Y BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 72,61*
Ähnlich
BFGOODRICH 235/40 18 95Y ADVANTAGE XL, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 92,61*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/40 18 95Y POTENZA RACE XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 181,85*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/40 18 95Y POTENZA RE050 ASYMMETRIC XL FP N1, Sommerreifen
Bridgestone
€ 101,68*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/40 18 95Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 97,73*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/40 18 95Y TURANZA 6 XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 95,88*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/40 18 91W ECOCONTACT 7 S FR, Sommerreifen
Continental
€ 115,63*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/40 18 95Y SPORTCONTACT 6 XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 103,45*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/40 18 95Y ULTRACONTACT XL FR, Sommerreifen
Continental
€ 102,18*
Ähnlich
DUNLOP 235/40 18 91Y SP SPORT MAXX GT MFS MO, Sommerreifen
Dunlop
€ 91,68*
Ähnlich
DUNLOP 235/40 18 95Y SPORT MAXX RT 2 NST XL MFS, Sommerreifen
Dunlop
€ 104,12*
Ähnlich
FALKEN 235/40 18 95W ZIEX ZE310 ECORUN XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 79,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen