Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vredestein T-Trac 2 165/80 R15 87T Sommer E B 70 dB 38,1 cm (15") 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vredestein T-Trac 2 165/80 R15 87T Sommer E B 70 dB 38,1 cm (15") 16,5 cm
Vredestein T-Trac 2 165/80 R15 87T Sommer E B 70 dB 38,1 cm (15") 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771369
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692290589
EAN/GTIN:
     8714692290589
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen vredestein
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
87 (545kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
E
Nasshaftungsklasse
B
Geräuschpegel
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
80
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.